※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-450N AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 38610442 MBT-450N AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 38610442

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48本) 注文コード 38610442 品番 MBT-450N
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

適合板厚(mm)
(鉄板)1.5〜2.3
※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
材質 ねじの呼びM4 長さ(mm)50 頭部形状ナベ 表面処理ユニクロ 用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 寸法(mm)4×50 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32〜39) 穴の形状十字穴
注意
※ステンレス材使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610381
2022-05-06
用途:
鉄パイプのジョイント
農・林・水産業

ネジ山がなめない。ドリルビットも付属しており重宝してます。

対象商品:
38610381
2019-10-06
用途:
アングルと鉄板の接続
教育・研究機関

学校祭の製作で使用しました。下穴不要で作業が効率化できた。

対象商品:
38610406
2016-08-15
用途:
壁、鋼板張り

ビスが、中折れせず、ビス頭部の滑も出にくい商品です

対象商品:
38610397
2013-09-19
用途:
鉄板に穴あけ、取付作業
藤原設備 様 (建設業・工事業)

初めてマルチドリルビスを使用しました。
ビットの食いつきは良く、プラスネジに比べて舐めにくい感じです。
使用感は良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする