MBC-432N コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610537 MBC-432N コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610537

コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(126本) 注文コード 38610537 品番 MBC-432N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。

長さ(mm)32 寸法(mm)4×32 引張強度(kN)5.7(コンクリート圧縮強度 20N/mm2)(参考値) 用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610521
2022-02-02
用途:
看板貼り付け用
サービス業

産廃の看板をコンクリートに張り付けるために購入。品数も問題なくちょうどいい。品質も特に他の商品と変わりはありません。

対象商品:
38610537
2015-03-03
用途:
住宅基礎への配管取付け等
農・林・水産業

プラスと四角ビットが兼用になっていますが、技量の問題かもしれませんがプラスではかなりの確率でナメてしまいます。
プラス溝の影響か四角穴も変形しやすいように感じますので、兼用ではなく四角ビットのみの方が、安心して使えるように感じます。
木部にも使用しましたが、保持力は十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする