※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBA-545N ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610573 MBA-545N ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610573

ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(69本) 注文コード 38610573 品番 MBA-545N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。

長さ(mm)45 用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 寸法(mm)45 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5〜2.5 引張強度(kN)1.4(参考値:A社ALC材使用) ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
注意
※コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック等には下穴4.5mmが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610582
2019-04-21
用途:
ALC壁面への機器固定
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスドライバービットと四角のビットが付いてきますが、プラスビットで締め込むには頭が舐めてしまい、
締め込む時も緩める時もプラスのビットは使い物にならないと申しますか、ビスの溝自体が向いていません。
もう少し、改良が必要かと思います。
四角の溝で締め込みましたが、ビスの性能には問題ありません。
他のALC用ビスより劣るのは頭の溝だけです。

対象商品:
38610591
2015-02-13
用途:
バッテリースイッチ取り付け用

小型船舶のバッテリースイッチ取り付け用に使用。器具の厚みが50mmと大きく、十分な長さのSUS製タッピングを見つけるのが困難だったが、本商品に出合えてラッキーだった。

対象商品:
38610591
2014-02-27
用途:
ALC外壁への照明器具取り付け
株式会社イースタン 様

他の商品ではここまでの長さが無く助かりました。
下穴不要との事でしたが、一応φ4.0で下穴を空けてから使用しています。
トルク感からするとφ3.5程度でも良かったかもしれませんが、長さが有りますのでガッチリ止まった印象です。
外観は写真よりかなり濃いグレーです。ステンレスとは思えない色ですが、これが「ステンレスビスよりも強いステンレスコーティング」でしょうか。
器具の寿命まで問題なく頑張ってくれる事に期待します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする