プラスドライバービットと四角のビットが付いてきますが、プラスビットで締め込むには頭が舐めてしまい、
締め込む時も緩める時もプラスのビットは使い物にならないと申しますか、ビスの溝自体が向いていません。
もう少し、改良が必要かと思います。
四角の溝で締め込みましたが、ビスの性能には問題ありません。
他のALC用ビスより劣るのは頭の溝だけです。
小型船舶のバッテリースイッチ取り付け用に使用。器具の厚みが50mmと大きく、十分な長さのSUS製タッピングを見つけるのが困難だったが、本商品に出合えてラッキーだった。
他の商品ではここまでの長さが無く助かりました。
下穴不要との事でしたが、一応φ4.0で下穴を空けてから使用しています。
トルク感からするとφ3.5程度でも良かったかもしれませんが、長さが有りますのでガッチリ止まった印象です。
外観は写真よりかなり濃いグレーです。ステンレスとは思えない色ですが、これが「ステンレスビスよりも強いステンレスコーティング」でしょうか。
器具の寿命まで問題なく頑張ってくれる事に期待します。