※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の チューブ/ホース類
フロン工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
4.35
外径(Φmm)
6.35
種別
PFAフレキシブルチューブ 6.35×4.35×500mm
注文コード
38610828
品番
F-8047-64
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,355
販売価格(税別)
¥
12,141
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・種別
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
内径(Φmm)
4.35
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
6.35
色
透明
種別
PFAフレキシブルチューブ 6.35×4.35×500mm
アズワン品番
61-4402-01