スズキ
スズキの ボディー用
スズキの カーシャンプー
スズキの 業務用バックインボックス入りカーシャンプー
カーシャンプー バックインボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(18L)
注文コード
38610966
品番
99000-79H64-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強力な洗浄力で、自動車外装の汚れ、水アカ落としに最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
内容量(L)
18
タイプ
ECOタイプ
容器
バックインボックス
性質
水アカ落とし
危険物の類別
非危険物