スーパードリームワックス

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード38611194 品番99000-59047
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量294mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38611194
2022-03-16
用途:
簡易ワックとして

ちゃんとワックス掛け出来ない時に繋ぎ的につや出しワックとして使ってます。洗車機入れて水の拭き上げと同時にスプレーしてから拭き上げていくと簡単にワックス掛けできます。 艶もいいです!。時間のあるときにポリマーワックス掛けて、少し弱くなった時にこのワックスでつや出しです。グラスターゾルオートもいいですけど艶はこちらの方がいいです。

対象商品:
38611194
2021-07-20
用途:
バイク磨き

ロングセラー商品で数十年使ってますが不満ナシです。水拭きのように簡単に使えますし白くならないので初心者の方でも失敗しないです。普段のメンテナンスはコレ1つです

1人が参考にしています
対象商品:
38611194
2016-04-21
用途:
オートバイのワックスがけ用

スプレーワックスの中では、持ちの良い部類です。
自身でメーカーに問い合わせましたが、発売以来、外装にダメージを与えたというクレームは無いとのこと。
以前は他社製品を使っていましたが、汚れも落としてくれるので、これ一本で洗車ができ重宝しています。
非常に使い勝手の良いワックスです。

3人が参考にしています
対象商品:
38611194
2018-03-06
用途:
二輪部品塗装用

担当者からの依頼で注文しました。プレビューの画像と実物が違い、間違えて注文したと焦ってしまいました。商品のパッケージ等新しくなった場合は速やかに更新していただけると助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする