クイックルワイパー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38611474 品番 本体
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レギュラーサイズのフローリングワイパー。グルグルやわらかヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面で汚れをたっぷりキャッチ!フローリング、畳、天井や、掃除機が入りにくい、わずか3cmのすき間にも届きます。握りやすいラウンドグリップで片手でもスイスイ、小回りが利きます。立てかけても倒れにくいラバーキャップ付き。柄を短くして網戸掃除にも使えます。

付属品立体吸着ドライシート 1枚 仕様伸縮式 トラスコ品番393-4306 寸法(mm)タテ約100×ヨコ約250 全長(mm)約1100 質量(g)約340 シリーズクイックル 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38611474
2024-04-23
用途:
床の日常の清掃
Ecole de 成田 様 (サービス業)

使いやすくよくごみが取れます。ほかのメーカーのもありますが、性能的にはクイックルの方がよいと思います。

対象商品:
25066529
2023-06-23
用途:
床掃除に
製造業

差し込むタイプだと爪が折れそうで怖いので購入。とても使いやすいです。

対象商品:
38611474
2022-10-24
用途:
事務所床掃除
建設業・工事業

価格が高いだけあって、丈夫である。
ウエットシートを挟む部分と柄bの部分の接合部もしっかりしている。
又、柄が歪むこともない。

1人が参考にしています
対象商品:
38611474
2017-03-09
用途:
フローリングの掃除

以前、出始めのクイックルワイパーを購入したことがありますが、柄の継ぎ手がネジ式でよく緩んで困ったり、ヘッド部分が平らだったため、端の辺の部分でしかゴミを吸着できなかったのですが、現在売られているものは改良され、継ぎ手はワンタッチでパッチンとロックされるし、柄も太くなって作業中も安定しました。ヘッドは真ん中が出ていて押し付けると平面全体に力が加わっていく感じで、力加減でゴミを全体で吸着できてよい。モノタロウブランドの市販シートが使用できるフローリング用ワイパー(本体)があまりにも安いので、そちらも魅力的ですが、今回はヘッドに工夫があるこちらの商品を選択。あとは耐久性がどの程度か使い込んでみることにします。

4人が参考にしています
対象商品:
38611474
2016-07-27
用途:
掃除
旭電機化成株式会社 様

花王のは 普通のワイパーより よく取れました。真ん中が膨らんでいるので

対象商品:
38611474
2015-10-15
用途:
床清掃

組み立て、取り外しがとても簡単。
しっかりとしており、色々な角度に曲げやすく、狭い場所などでも使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする