PJH-1000 熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 38611867

熱風加工機替ヒーター

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格(50-60Hz)100V-1000W
内容量1個注文コード38611867品番PJH-1000
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

熱風加工機用替ヒーター

種別替ヒーター定格(50-60Hz)100V-1000W適合PJ-206A、206A1、208A、208A1、214Aトラスコ品番397-0116質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38611867
2023-06-23
用途: 電線加工
オスカー電子

床に落とした時に よく電熱線が切れるので もう少し長持ちできると良いと
思います。

対象商品 : 38611867
2022-06-02
用途: ハーネス加工

シンプルな部品構造で、簡単に取り替えできました。
問題なく使用できます。

対象商品 : 38611867
2021-05-31
用途: ドライヤ-のメンテナンス
昇辰電気株式会社

ヒ-タ-を交換することによりドライヤ-を廃棄せず再生できた。

2020-12-21
用途: 各作業

温風が出なくなってメーカー修理にするかどうか迷っていたところ、モノタロウさんで販売していて尚且つ翌日に届いて大変助かりました。
本当にありがとうございます!

対象商品 : 38611867
2019-07-10
用途: 塗料の乾燥・C/Sのハガシ他
株式会社服部塗装

このような部品を見るたびに日本のメーカーの底力を感じる。モノを
大切に、上手に使うという昔からの日本のモノ作りの精神を痛感する。
非常に良い!

2が参考にしています
対象商品 : 38611867
2019-06-03
用途: 収縮チューブに使用
卸売・小売業

このようなパーツ(リワーク用)を取り扱っていただくと大変助かります。これからもっと様々な消耗部品を取り扱ってお勧めして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38611867
2019-02-20
用途: メンテ用

旧型を20年以上使っていたが、ヒーターが断線したので交換しました。調べたら交換部品が普通に手に入ってすばらしい。さすがSURE。新型は熱の分布を改善した耐久改善品らしいので今度は30年使えるか?なお絶縁マイカシートも同時交換が吉です。

対象商品 : 38611867
2016-11-21
用途: 乾燥時に

メーカーからでは送料が高くもったいなかったので、モノタロウさんで他もものと一緒に購入できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする