※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EY20-1.5AA EY型コレット(EY20型) ユキワ精工 38612393 EY20-1.5AA EY型コレット(EY20型) ユキワ精工 38612393 EY20-1.5AA EY型コレット(EY20型) ユキワ精工 38612393

EY型コレット(EY20型)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38612393 品番 EY20-1.5AA
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

外径D(Φmm)21 ツカミ能力d(mm)1.5〜1.0 長さL(mm)31 口径有効長さl(mm)14 種別AA級 質量(g)35 型番EY20-1.5 振れ精度(μm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38612463
2018-01-24
用途:
NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電 様

毎回買ってますがユキサさんのは精度が良くてばっちりです。
急がなかったので10%offで購入させてもらいました。

対象商品:
38612445
2017-06-12
用途:
工作機械
株式会社 試作工房 電 様

やっぱりユキワ精工のは品質が良いですね。
難点はちょっと納期が掛かることぐらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする