3103-025-MYP 組織培養用フラスコ 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス) 38612623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養用フラスコ 付着性細胞用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)70
アズワン品番61-9712-76
内容量1箱(50個)注文コード38612623品番3103-025-MYP
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
培養面積(cm2)25首形状カントネック容量(mL)70種別25cm2 ベントキャップ MyPack 50個仕様推奨培地:5~7.5アズワン品番61-9712-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする