※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EY25-12A EY型コレット(EY25型) ユキワ精工 38612682 EY25-12A EY型コレット(EY25型) ユキワ精工 38612682 EY25-12A EY型コレット(EY25型) ユキワ精工 38612682

EY型コレット(EY25型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38612682 品番 EY25-12A
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

外径D(Φmm)26 ツカミ能力d(mm)12.0〜11.0 長さL(mm)35 口径有効長さl(mm)35 種別標準品A級 質量(g)80 型番EY25-12 振れ精度(μm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする