3820-024-MYP 組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス) 38612709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番61-9712-94
種別24well MyPack 10枚
24well MyPack 10枚
12well MyPack 10枚
48well MyPack 10枚
96well 平底 個包装 MyPack 10枚
ウェル数24
内容量1箱(10枚)注文コード38612709品番3820-024-MYP
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別24well MyPack 10枚仕様推奨培地量:0.7~1.0mL形状平底(プレート&ボトム)クリアウェル数24アズワン品番61-9712-94ウェル容量3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする