※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EY25-2AA EY型コレット(EY25型) ユキワ精工 38612752 EY25-2AA EY型コレット(EY25型) ユキワ精工 38612752 EY25-2AA EY型コレット(EY25型) ユキワ精工 38612752

EY型コレット(EY25型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38612752 品番 EY25-2AA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

外径D(Φmm)26 ツカミ能力d(mm)2.0〜1.5 長さL(mm)35 口径有効長さl(mm)14 種別AA級 質量(g)80 型番EY25-2 振れ精度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする