FRP-G ローラースペア

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38613547 品番 162110 0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。

サイズ(inch)4 材質モヘア 適合ハンドル専用ハンドル ローラー径(Φmm)15 用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。
注意
※ハンドルは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38105374
2022-05-18
用途:
エポキシ樹脂の塗布
BREEZE 様 (製造業)

仕事柄、小型のローラーが欲しかったので、ジャストサイズのローラーが見つかって大変重宝してます。
耐久性もあり、洗って使えば結構持ちますね。

対象商品:
09893222
2018-11-23
用途:
FRP作業
石丸塗装 様

狭い所の作業で、重宝致しております。脱泡ローラーを使用する手間が省けて大変満足致しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38105374
2016-11-10
用途:
FRPの塗装
富津マリンハウス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

FRPの修理に使用しました。クロスから気泡出しや、ローラーの毛が抜ける事無くスムーズに転がり作業がしやすく仕上がりもきれいです。

2013-10-02
用途:
FRP 積層
Regal Yacht 様

FRP の積層に使っています。特にエポキシを使う時によいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする