作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
インパクトで使えるので便利。貫通穴でもこれくらいの長さで十分です。
主にステンレス部品への穴加工に使用中。食い付き良好。ショートサイズなのでブレも少なく重宝しています。安価なのも良いですね。数サイズ揃えています。
安価で安心して使用できます、十分穴も開きます、ただ2~3回研いだら切れ味は落ちます、
新品時は切り油を使って普通に穴を空けられます。使用頻度が低いため耐久性は不明です。
通気口用に薄鋼板を100穴くらい開けましたが、食いつきが良くまだまだ使用できます。
1.5mm程の薄鋼板に使用しました。食いつきも良くスムーズに穴開けできました。8ヶ所開けましたが、まだまだ新品のようです。
いつもリピートしています。安くて使いやすいです。特に問題ないと思います。折れたらまたリピートします。
ショートタイプはブレが少なくてステン板も綺麗に穴があきすごく良かったです。