※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット/ピペッター/スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット
パスツールピペット 綿栓入・ガラス製 CS-PASシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
38614118
品番
CS-PAS-54P
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
約1.5
全長(mm)
146(5インチ)
種別
5インチ 1000本
直径(Φmm)
7
管長(mm)
毛細管:約40
アズワン品番
61-9714-94