6角軸ショートコバルトドリル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38614134 品番 TCD-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。

溝長(mm)40 全長(mm)80 刃径(Φmm)3.5 用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに 仕様ステンレス用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38614231
2024-06-14
用途:
穴あけ

インパクトで使えるので便利。貫通穴でもこれくらいの長さで十分です。

対象商品:
38614064
2023-08-16
用途:
バイク部品の穴加工
自動車・二輪車・自転車関連業

主にステンレス部品への穴加工に使用中。食い付き良好。ショートサイズなのでブレも少なく重宝しています。安価なのも良いですね。数サイズ揃えています。

対象商品:
38614107
2021-06-13
用途:
穴あけ

安価で安心して使用できます、十分穴も開きます、ただ2〜3回研いだら切れ味は落ちます、

2人が参考にしています
対象商品:
38614231
2023-02-15
用途:
ステンレス板への穴開け
矢上輻射研究所 様 (製造業)

新品時は切り油を使って普通に穴を空けられます。使用頻度が低いため耐久性は不明です。

対象商品:
38614116
2021-04-28
用途:
DIYに使用
サービス業

通気口用に薄鋼板を100穴くらい開けましたが、食いつきが良くまだまだ使用できます。

対象商品:
38614116
2021-04-15
用途:
DIYにて
サービス業

1.5mm程の薄鋼板に使用しました。食いつきも良くスムーズに穴開けできました。8ヶ所開けましたが、まだまだ新品のようです。

対象商品:
38614064
2021-11-27
用途:
穴あけ

いつもリピートしています。安くて使いやすいです。特に問題ないと思います。折れたらまたリピートします。

対象商品:
38614222
2020-10-20
用途:
ステンレス板穴あけ
メンテナンスKM 様 (サービス業)

ショートタイプはブレが少なくてステン板も綺麗に穴があきすごく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする