※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
スクリューキャップ マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
1.5
0.5
1.5
2.0
種別
リップ、自立 1.5mL 500個
リップ、自立 0.5mL 500個
リップ、コニカル 1.5mL 500個
リップ、自立 1.5mL 500個
リップ、コニカル 2.0mL 500個
リップ、自立 2.0mL 500個
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
38614495
品番
2755-015
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
1回転で簡単に開け閉め可能です。
容量(mL)
1.5
種別
リップ、自立 1.5mL 500個
底形状
自立
アズワン品番
61-9715-63
材質
高密度ポリエチレン
使用可能温度範囲
-90℃~100℃