2756-020 スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス) 38614504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューキャップ マイクロチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(mL)2.0
種別アタッチ、コニカル 2.0mL 500個
内容量1箱(500個)注文コード38614504品番2756-020
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。

容量(mL)2.0種別アタッチ、コニカル 2.0mL 500個底形状コニカルアズワン品番61-9715-64材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする