※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
スクリューキャップ マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
2.0
0.5
1.5
2.0
種別
リップ、コニカル 2.0mL 500個
リップ、自立 0.5mL 500個
リップ、コニカル 1.5mL 500個
リップ、自立 1.5mL 500個
リップ、コニカル 2.0mL 500個
リップ、自立 2.0mL 500個
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
38614529
品番
2758-020
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
1回転で簡単に開け閉め可能です。
容量(mL)
2.0
種別
リップ、コニカル 2.0mL 500個
底形状
コニカル
アズワン品番
61-9715-66
材質
高密度ポリエチレン
使用可能温度範囲
-90℃~100℃