※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプユニッシュ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 注文コード38615735 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!

使用場所浴室、洗面所の排水口 商品タイプ本体 液性アルカリ性 用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 成分水(溶剤)、次亜塩素酸塩(酸化剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)、アルキルアミンオキシド(界面活性剤)、純石けん分(脂肪酸ナトリウム) (界面活性剤)、安定化剤 使用方法液を直接ボトルから排水口・排水パイプに注ぎ、15〜30分放置した後、水を充分流します。 シリーズパイプユニッシュ 容量(g)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×57×247 アズワン品番64-1137-54 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用の際は、液が目に入ったり、皮膚についたりしないように注意する。※必ず単独で使用する。※排水口用のヌメリ取り剤、酸性タイプの製品、食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:122
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
排水パイプのにおい消し
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

職場の排水が、少々匂うようになってしまいました。以前から実店舗で購入していましたが、今回は買いに行く時間が無く通販で購入しました。重い思いをしなくて済んで良かったかもしれません。匂いや汚れを綺麗に取ってくれるので、欠かせない一品です。

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
洗面台の配管
製造業

よく洗浄されます。次回もリピート購入したいと思います。

対象商品:
38615735
2024-08-23
用途:
シンク・洗面台トイレ手洗い

キャップに注いで排水口に入れておくだけなので簡単に使用出来るから便利。2本購入。

対象商品:
38615735
2023-12-13
用途:
配管洗浄
青山療術健康センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

建物が古く配管が詰まりやすいので、何度もこの品物のお世話になっております。非常に助かったおります。使用時の液漏れも無くリーズナブルで購入でき、満足しております。

対象商品:
38615735
2021-10-13
用途:
水回り全般
サービス業

目に見えない場所には必要なものです。効果が目に見えればなお良いのですが。

対象商品:
38615735
2022-08-08
用途:
洗面所
株式会社吉田製作所 様

昔からの定番商品で、使い勝手は問題はありませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
38615735
2021-02-27
用途:
自宅用の風呂場排水の改善に使用・・・・・
その他業種

1年前に風呂場の全面改装を実施、最近排水に6-8時間かかり、貴社の製品を1本使用した所、30分で綺麗に排水が完了し家内が大変喜んでおり、追加で2本購入しキッチンと洗面所に使用したところ、悪臭と流れる音が聞こえず、今後も定期的に購入していくつもりです。

対象商品:
38615735
2020-06-05
用途:
トイレ掃除
有限会社新生 様

パイプの詰まりにならないよう定期的に使用しています。汚れも落ちて強力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする