※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口メジュームびん 茶・青キャップ付 S/31519シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38615974 品番 S/31519/16D
参考基準価格(税別)¥81,630 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
容量(mL)5000 材質(本体)ほうけい酸硝子 ねじ規格GL-45 キャップ4506CAP アズワン品番61-9717-24 外径×高さ×口内径(mm)181×335×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする