※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の びん/容器類
IWAKI(AGCテクノグラス)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口メジュームびん 茶・赤キャップ付 S/31519シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
38616026
品番
S/31519/10DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
材質(本体)
ほうけい酸硝子
ねじ規格
GL-45
キャップ
4526CAP
アズワン品番
61-9717-29
外径×高さ×口内径(mm)
101×225×30