※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
均量フランびん ガラスカップ付 1653FBTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
102
200
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10本)
注文コード
38616437
品番
1653FBT100
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
種別
100mL 10本
材質
硼珪酸ガラス
容量公差
±1%
栓No.
19
栓(共通)
19
アズワン品番
61-9717-73