※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38617923
品番
45°L
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
めっきなし
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材