※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618072 SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618072

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38618072 品番 SL
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質黒心可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L1(mm)32 中心から端面までの距離 L2(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618063
2020-05-03
用途:
計測作業
製造業

迅速な対応で送付してもらえたので大変助かりました。

対象商品:
38618063
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする