※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618133 SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618133

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード38618133 品番SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,930
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L1(mm)78 中心から端面までの距離 L2(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38618133 SL 70767034 SL ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 1個 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618063
2020-05-03
用途:
計測作業
製造業

迅速な対応で送付してもらえたので大変助かりました。

対象商品:
38618063
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする