※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。
時々購入しているが問題なく普通に使っている。1個単位で買えるのが良い。
本来の使用目的と違いますがこのメーカーのパイプの色が気に入ってます!
ガス管で棚作り様に購入。写真通り吉年の黒は良い感じです。
とても良い商品でしたよ〜ありがとうございました。またよろしくお願い致します。
コーヒードリッパーとコートハンガーに使用しました。
予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。
質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。