※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618291 BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618291

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38618291 品番 BCR
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状クロス 寸法L(mm)23 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618307
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
38618307
2016-12-06
用途:
インテリア(DIY)
医療・福祉・介護関連業

キャビネット作成時に使用しました。表面に多少、油分がありますが、簡単に拭き取れる程度なので気になりません。クロス継ぎ手に限らず、また購入したいと思います。

対象商品:
38618316
2015-12-24
用途:
DIYでインダストリアル家具。
飲食業

4方向に分岐できるパーツが少なく、ホームセンターでの取り扱いもないので半ば諦めていましたが、モノタロウさんで出会えました!
重宝するので、追加購入は絶対します。
渋いカラーもかっこいいですよね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする