吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38618395
品番
P
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
頭部(四角) 二面幅SW(mm)
7
頭部(四角) 高さb(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材