プラグ 鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38618404 品番 P
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 頭部(四角) 二面幅SW(mm)9 頭部(四角) 高さb(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする