※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
38618501
品番
P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,240
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
頭部(四角) 二面幅SW(mm)
58
頭部(四角) 高さb(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※呼び径6A・8A・10Aは鉄製となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38618501
P
70767418
P
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)