※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618754 U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618754 U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618754

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38618754 品番 U
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 付属品ガスケット付 材質黒心可鍛鋳鉄 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 寸法L(mm)35 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)31(八角) 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618772
2022-08-25
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
38618781
2021-11-08
用途:
ランプの繋ぎに
鉱業

質感、色合い共にいい感じでした。重量感もあり高級な風合いです

対象商品:
38618772
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
38618772
2015-04-19
用途:
サイズが丁度良くて特殊工具を製作するのに使いました。

サイズが丁度良くて特殊工具を製作するのに使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする