吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38618876
品番
HXNI
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)
寸法L(mm)
34
規格
JIS B2301相当品
寸法L1(mm)
12
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
二面幅SW(mm)
17(六角)
表面処理
めっきなし
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材