※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618955 HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618955

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 注文コード38618955 品番HXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 形状ニップル 寸法L(mm)73 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)28 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)80(八角) 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38618955 HXNI 70767917 NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618894
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品:
38618903
2016-03-11
用途:
ガス管を使ったハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も使い勝手も問題ありません。お値打ちなのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする