※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618973 HXNI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618973

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38618973 品番 HXNI
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質黒心可鍛鋳鉄 形状ニップル 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 寸法L(mm)92 規格JIS B2301相当品 寸法L1(mm)37 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)120(八角) 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38618894
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品:
38618903
2016-03-11
用途:
ガス管を使ったハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も使い勝手も問題ありません。お値打ちなのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする