※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619043 RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619043

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38619043 品番 RL
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
呼び径(A)20×10 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B2(inch)3/8 材質黒心可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 規格JIS B2301相当品 呼び径(B)3/4×3/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)28 中心から端面までの距離 L1(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38619183
2015-02-13
用途:
サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする