※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38619086
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径B1(inch)
1
呼び径B2(inch)
3/4
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
34
中心から端面までの距離 L1(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材