※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80×65
注文コード
38619296
品番
RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,520
この商品は
呼び径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80×65
呼び径B1(inch)
3
呼び径B2(inch)
2 1/2
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
72
中心から端面までの距離 L1(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38619296
RL
70768258
RL
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属
1個
¥
7,198
税込
¥
7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)