※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619305 RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619305

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100×25 注文コード38619305 品番RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,530
この商品は呼び径など38種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100×25 呼び径B1(inch)4 呼び径B2(inch)1 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)58 中心から端面までの距離 L1(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38619183
2015-02-13
用途:
サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする