吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38619402
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径B1(inch)
1/2
呼び径B2(inch)
3/8
形状
径違いチーズ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
26
中心から端面までの距離 L1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材