径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38619445 品番 RT
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
呼び径(A)25×10 呼び径B1(inch)1 呼び径B2(inch)3/8 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)30 中心から端面までの距離 L1(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする