※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619576 RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619576

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38619576 品番 RT
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)50×32 呼び径B1(inch)2 呼び径B2(inch)1 1/4 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)48 中心から端面までの距離 L1(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする