※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619646 RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38619646

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×50 呼び径B1(inch)2 1/2 注文コード38619646 品番RT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び径・呼び径B1など41種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65×50 呼び径B1(inch)2 1/2 呼び径B2(inch)2 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)60 中心から端面までの距離 L1(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38619646 RT 70768626 RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 1個 5,398 税込5,938 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする