※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 研究関連用品・実験用必需品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 漏斗(ロート)/じょうご
IWAKI(AGCテクノグラス)の 実験研究用分液ロート
共通摺合せ分液ロート 球形 6355FSシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38619718
品番
6355FS200-19R
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
200mL 下部栓:共通摺合せ19/38
容量(mL)
200
栓共通
24/30、下部:19/38
コック共通
16/35
アズワン品番
61-9721-16