径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38619822 品番 RS
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)20×8 呼び径(B)3/4×1/4 呼び径B13/4 呼び径B21/4 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 材質黒心可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 寸法L(mm)38 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620057
2023-05-02
用途:
高圧エンジンポンプを使って、漁業資材を水洗いをするときにホースのインチダウンするときに使用しました。いままでは、インチダウンするときは、何個か継手を組合せていたのですが今回一個ですみました
農・林・水産業

取付ネジ加工部がテーパネジしかなかったのでネジ部加工がストレートネジだともっと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38619865
2023-01-21
用途:
機械設備の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
38619874
2021-05-15
用途:
丸い製品のバリ取り治具として使用している
株式会社 小林技工 様

ソケットとしてではなく目的外の使用なので参考にならないと思うが、外側の径などが歪で治具としては使用できなかった。

対象商品:
38619865
2020-11-12
用途:
実験装置
ホームプランニング 様

規格通りで、問題はありません。入手も早く満足です。

対象商品:
38619847
2019-07-27
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

プロの使用に耐えるヘビーデューティーな品物です。
配送が少し遅れたのは残念です。

対象商品:
38619917
2017-04-25
用途:
モルタル打設
建設業・工事業

ちゃんとした正規の製品です。普通に安心して充分使えます。

対象商品:
38619777
2016-11-27
用途:
実験装置
教育・研究機関

企画通りであり、全く問題はありません。入手も早く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする