ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620181 品番 BU
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び径(A)15×8 呼び径(B)1/2×1/4 呼び径B11/2 呼び径B21/4 最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 寸法L(mm)21 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)16 二面幅SW(mm)26(六角) 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620382
2022-10-16
用途:
蒸気配管
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

2022-07-11
用途:
メンテナンス時
その他業種

信頼出来て重宝しています。リピートして買っています。

対象商品:
38620181
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
38620224
2017-07-04
用途:
テーブル
株式会社アゲハ 様 (サービス業)

すべての対応が早くて丁寧。最高です。また頼みます。

対象商品:
38620224
2016-03-11
用途:
ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする