※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38620206 BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年 38620206

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620206 品番 BU
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼び径(A)20×6 呼び径(B)3/4×1/8 呼び径B13/4 呼び径B21/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 材質黒心可鍛鋳鉄 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 寸法L(mm)24 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)18 二面幅SW(mm)32(六角) 表面処理めっきなし 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620382
2022-10-16
用途:
蒸気配管
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

2022-07-11
用途:
メンテナンス時
その他業種

信頼出来て重宝しています。リピートして買っています。

対象商品:
38620181
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
38620224
2017-07-04
用途:
テーブル
株式会社アゲハ 様 (サービス業)

すべての対応が早くて丁寧。最高です。また頼みます。

対象商品:
38620224
2016-03-11
用途:
ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする