呼び径(A)20×10
呼び径(B)3/4×3/8
呼び径B13/4
呼び径B23/8
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
材質黒心可鍛鋳鉄
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)
寸法L(mm)24
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
寸法E(mm)18
二面幅SW(mm)32(六角)
表面処理めっきなし
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応